曜日別特売
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465

200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465
200-CB064W 収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト 43156465

収納ボックス 電話&FAX置台付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43156465品番200-CB064W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。
前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。
本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。
天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。
リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。
天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。
側面には放熱目的の空気穴があります。
出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。
背面には巾木よけ加工を施しています。

仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする