曜日別特売
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535

150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535
150-SNCH54GY チェア ワイド カジュアル サンワダイレクト 43156535

チェア ワイド カジュアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード43156535品番150-SNCH54GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は優しい布張り。
ロッキング機能付きでゆったり座れます。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
丈夫なスチール製フレーム。

付属品六角レンチ仕様個口数:1個口材質スチール、木、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約630グレー高さ(mm)背もたれ:約450使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン60mmサイズ張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)肘掛なし最大奥行(mm)約690形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約470、最大:約545組立時間20分材質(座面)ウレタン高反発タイプ入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約640×480総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム脚幅(mm)約690六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)グレー色(背面)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする