曜日別特売
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630

100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630
100-DESKF061W ラック シンプルタイプ キャスター付き サンワダイレクト 43156630

ラック シンプルタイプ キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ホワイト
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード43156630品番100-DESKF061W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルでコンパクトなPCラックです。
天板の高さを調整することができます。
*天板高さ:680/700/720/750mm
中棚が2枚付属します。
シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。
キャスターが付属します。
サブテーブルが付属します。
ケーブルトレイが付属します。
サイズ:W600×D450×H1280~1350mm
天板高さ:680/700/720/750mm

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)46アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする