100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901

100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901
100-ERD044BK デスク ガス昇降 折りたたみ サンワダイレクト 43156901

デスク ガス昇降 折りたたみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43156901品番100-ERD044BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。
天板はチルト機能付き。
落下防止ガード付き(取り外し可能)
高さはH751~1095mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。
※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)69質量(kg)約13高さ(mm)75.1~109.5奥行(mm)49.7使用工具手袋キャスターありキャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30アジャスターあり組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751天板寸法・幅(mm)690天板寸法・奥行(mm)480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする