大阪魂
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43156976
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5