大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
15
30
20
10
22
12
14
16
18
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43157125
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法K(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5