UF-0042 アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG 43157156

 

UF-0042 アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG 43157156
UF-0042 アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG 43157156
UF-0042 アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG 43157156

アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43157156品番UF-0042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。

材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする