大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
6
8
15
30
20
10
22
12
14
16
18
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43157161
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法K(mm)
2.6
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7