CAPTAIN STAG
氷点下スーパーコールドパック(スリムフィット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43157181
品番
UE-3017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用が効果的。隙間に入れやすいスリムデザイン。
種別
スリムフィット
材質
外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤
サイズ
スリムフィット
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×125×43