UE-3018 氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット) CAPTAIN STAG 43157190

 

UE-3018 氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット) CAPTAIN STAG 43157190
UE-3018 氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット) CAPTAIN STAG 43157190
UE-3018 氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット) CAPTAIN STAG 43157190
UE-3018 氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット) CAPTAIN STAG 43157190

氷点下スーパーコールドパック(クロスフィット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43157190品番UE-3018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用が効果的。2個あればクロスに組んで保冷効果もアップ

種別クロスフィット材質外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤サイズクロスフィット質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×135×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする