CAPTAIN STAG
氷点下スーパーコールドパック(SS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43157199
品番
UE-3019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える。一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
材質
外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-30度)、内容物:水・無機塩類・増粘剤
サイズ
SS
質量(g)
350
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
105×160×厚さ30