曜日別特売
UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260

 

UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260
UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260
UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260
UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260
UM-1658 蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ) CAPTAIN STAG 43157260

蚊取り線香スタンドケース(ターコイズ/レーシングストライプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43157260品番UM-1658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

蚊、アブ用といった効能の異なる線香を同時に使用可能・本体を接合して立てて使用可能・最大4本、分離すれば2箇所でそれぞれ2種類の蚊取り線香が使用可能・折れた蚊取り線香にも使える。

セット内容本体1・蚊取り線香スタンド(マグネット式)2・マグネット1材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、蚊取り線香スタンド:鉄(クロームめっき)、マグネット:ネオジウム磁石ターコイズ/レーシングストライプ質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×136×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする