曜日別特売
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321

 

UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321
UK-4075 CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 43157321

CS ストリングライト(オリーブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43157321品番UK-4075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。

セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコンオリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする