大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
22
10
20
14
6
8
15
22
12
16
18
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43157773
品番
M3×22
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
22
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5