SY3300B-6U1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3300B) SMC 43157887

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3300B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) 12 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(F) スライド形ロック式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43157887品番SY3300B-6U1-NA
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(6) 12 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする