定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性マニュアル(-) ノンロックプッシュ式取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)