曜日別特売
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039

A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039
A1056p-RC-f-722GRY ベロアダイニングソファー セルタン 43158039

ベロアダイニングソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ベロアライトグレー
内容量1台注文コード43158039品番A1056p-RC-f-722GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

背もたれに縦キルトを施した高級感漂うベロア生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載し、耐久性と適度に弾力のある上質な座り心地です。ゴールドのアクセントが効いたソファ脚が、高級感をより一層引き立てます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)17.5ベロアライトグレーサイズ2人掛け幅(cm)112高さ(cm)63.5奥行き(cm)57.5脚高(cm)13.5
注意
※脚本体は150mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする