曜日別特売
45cm 13-436 三角定規(溝付 3mm厚) ドラパス 43158720

三角定規(溝付 3mm厚)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組サイズ(cm)45注文コード43158720品番45cm 13-436
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途三角定規目盛なしに溝引用の溝を加工しました。ガラス棒などの溝引棒と合わせてお使いください。厚さ(mm)3サイズ(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする