18cm 35-953 アイソメトリック三角定規 ドラパス 43158817

アイソメトリック三角定規

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード43158817品番18cm 35-953
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
用途
三角定規2mm厚18cmの長手(30/60/90°)の三辺にアイソメトリック縮み尺を印刷しています。
アイソメトリック縮み尺は、1cmを0.816cmに縮めており、面取加工済みです。
厚さ(mm)2サイズ(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする