曜日別特売
F-15 15-592 ポケットスケール ドラパス 43159404

ポケットスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード43159404品番F-15 15-592
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。幅(mm)30厚さ(mm)2全長(cm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする