ゴールドキャスター
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
200
取付高(mm)
100
100
144
177
198
250
許容荷重(kg)
120
120
180
250
300
400
車輪幅(mm)
32
32
36
38
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43159737
品番
WK-75UB-S(L)
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様
左ストッパー付
軸径(Φmm)
10
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
許容荷重(kg)
120
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
100
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
取付座(mm)
95×72
取付穴径d(mm)
9.5
取付ピッチ(mm)
63×40
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)