ZEN Stream ストリーマー(ネットワークトランスポート) iFi Audio(アイファイオーディオ) 43160035

ストリーマー(ネットワークトランスポート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード43160035品番ZEN Stream
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

リモコンアプリを加えるだけ
高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。
PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。
オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。
簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。

寸法(mm)158×100×35消費電力(W)無信号 ~6、最大 ~10出力USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA本体質量(g)578入力Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ保証期間12ヶ月対応フォーマットPCM384kHz/32bit, DSD256入力電圧DC 9V/1.8A-15V/0.8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする