S 吸水くん 芦森工業 43160129

S 吸水くん 芦森工業 43160129
S 吸水くん 芦森工業 43160129

吸水くん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード43160129品番S
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
寸法(cm)28×49×0.2質量(kg)3サイズS吸水量(L)3/枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする