曜日別特売
ESM-C200WH Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載 オズマ 43160166

Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
White
内容量1台注文コード43160166品番ESM-C200WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。
耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。
ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。

White質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする