大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43160171
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法K(mm)
2.3
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
8