曜日別特売

ZSE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
内容量1個注文コード43160174品番ZSE20-N-C6L
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下

消費電流(mA)25以下配管ワンタッチ管継手Φ6m表示単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする