大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43160223
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法K(mm)
2.8
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
10