M6×30 TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43160284

TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(400個)注文コード43160284品番M6×30
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質ねじの呼びM6頭部形状長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1穴の形状TRX表面処理ノンクロームホワイト寸法K(mm)3.4ドライブサイズT30寸法dk(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする