共立
肩掛式刈払機 SRE2627UGT
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
43160681
品番
SRE2627UGT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品
ハイパワーでナイロンカッターも使える
付属品
シングルバンド、刈刃255mm
その他
【操作桿】高強度アルミ
タンク容量(L)
【燃料タンク】0.7
ハンドル
Uハンドル
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)
4.8
スロットル方式
ツインスロットル
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
iスタート(蓄力タイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1760×560×410
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.3
排気量(cm
3
)
25.4
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません