共立
背負式動力噴霧機 SHRE20G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43160769
品番
SHRE20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
お求め易いGoGo商品です。
大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。
国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
余裕ある20Lタンクです。
付属品
【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル
形式
渦流式
タンク容量(L)
【薬液タンク】20
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)
6.8
始動方式
iスタート
散布量(L/min)
【ポンプ】1.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
346×421×601
ポンプ圧
~1.0 MPa
排気量(cm
3
)
21.2
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません