PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796

 

PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796
PS-MAME4-BK PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 43160796

PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43160796品番PS-MAME4-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着きのあるフラットなスクエア型フレームで、推しのまめ色紙をスタイリッシュに飾れるフレームです。
まめ色紙フレーム4窓タイプは、まめ色紙(姫色紙 76×76mm)を並べて4枚飾れます。
タテ・ヨコどちらの向きにも対応します。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのまめ色紙をお部屋に飾りましょう!
どんなインテリアにも合わせやすいスタイリッシュでプレーンなデザインは、プレゼントにもおすすめです。

寸法(mm)【台紙窓抜き】76×76質量(g)406表面ガラス 吊り金具、スタンド付き外寸法(mm)【台紙】199×199【額縁】222×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする