AICA(アイカ工業)
セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
1箱(2本)
1箱(20本)
色
アイボリー
シルバー
アイボリー
ベージュ
ペールベージュ
アイスホワイト
スノーホワイト
ライトオレンジ
ライトローズ
ダークグレー
ダークブラウン
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
43160978
品番
ZK-1023A
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):K-6112KN
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
色
アイボリー
表面仕上げ
焼付け塗装仕上
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。