AICA(アイカ工業)
セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(2本)
1箱(20本)
色
スノーホワイト
シルバー
アイボリー
ベージュ
ペールベージュ
アイスホワイト
スノーホワイト
ライトオレンジ
ライトローズ
ダークグレー
ダークブラウン
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
43161547
品番
ZK-1208M
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):K-6000KN
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
色
スノーホワイト
表面仕上げ
焼付け塗装仕上
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。