AICA(アイカ工業)
セラール施工部材 アルミジョイナー 出隅用 X形状
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
スノーホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
43161854
品番
ZK-1021X
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
参考近似色(メラミン化粧板):-
材質
アルミ
長さ(mm)
3075
色
シルバー
表面仕上げ
アルマイト仕上
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。