SMC
S Series(SY3340R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43162263
品番
SY3340R-5GD
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード