SY3340R-1L S Series(SY3340R) SMC 43162272

S Series(SY3340R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43162272品番SY3340R-1L
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする