曜日別特売
MO-MBK043-W LED一体型ミラー350(スイッチ無し) RELIANCE(リラインス) 43163419

MO-MBK043-W LED一体型ミラー350(スイッチ無し) RELIANCE(リラインス) 43163419
MO-MBK043-W LED一体型ミラー350(スイッチ無し) RELIANCE(リラインス) 43163419

LED一体型ミラー350(スイッチ無し)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード43163419品番MO-MBK043-W
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。

仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状質量(kg)2.2消費電力(W)14.9寸法(Φmm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
注意
※ミラー近くにコンセントと連動した電源スイッチ(壁スイッチ)を設けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする