MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898

 

MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
MMB15 ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 43163898
モノタロウ

ラチェットハンドル 軽量タイプ

(57件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)148
内容量1本注文コード43163898品番MMB15
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)148材質クロムバナジウム鋼質量(g)98送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ラチェットハンドル(軽量タイプ).
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすいです。それにグリップが樹脂製というのもあり、回してる勢いで、万が一車のボディーにぶつけてしまってもキズが付きにくいのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 43163898
2025-02-28
用途: 施工
建設業・工事業

ヘッドが大き過ぎて、想像より使いづらく感じました。また安っぽさが否めません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善検討課題とさせていただきます。

2024-11-02
用途: 製品組立に使用

普通のラリェットハンドル(モノタロウ)も同時に購入しましたが
比べるとかなり軽いです
グリップも樹脂製なので 使い心地、力の入り方もよいです
頻繁に使うものではないので 樹脂の経年劣化が多少心配です

対象商品 : 43163916
2024-08-16
用途: 機械のメンテナンス その後
農・林・水産業

狭い場所にはまったくもって不向き
太いグリップやオフセットされたハンドルなどが
イザ狭い場所で使うとどうにもならない
ただ広い場所だと強い
太いグリップとオフセットされたハンドルが利いてくる
狭い場所用の薄っぺらいラチェットが出て
使い分けできるときっと良い
太いグリップ

1が参考にしています
対象商品 : 43163916
2024-03-31
用途: 手廻り工具
株式会社川田商会 協栄自工

金属ではラチェットを振った時当たって傷をつけたりショートさせる心配があるので、
なんだかんだいつもこれを使います。
汚れやすいのが難点ですが、汚れたのが分かるという利点かもしれません。
もう少し軽かったり、そして90ギヤ位にしてくれたら最高です。

対象商品 : 43163916
2024-01-26
用途: 草刈機やハウスの金具の取付などに使っています
その他業種

切り替えレバーとプッシュボタンがとても使いやすいです。

対象商品 : 43163916
2023-11-22
用途: 車両メンテ
ソフィア

うん、確かに軽くて使いやすい。
もっとチャチのかとおもってたけど結構しっかりとした造りで長く使えそう

対象商品 : 43163916
2023-06-16
用途: 作業時

ヘッドもグリップもとても良く出来ていると思います
これなら、とてもお高い有名メーカー製でなくても良いかなと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする