曜日別特売
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426

HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426
HM-1003/COL2/52/+3.5 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa 43164426

変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード43164426品番HM-1003/COL2/52/+3.5
販売価格(税込)¥3,123
販売価格(税別)
2,839

クルっと回転して、レンズを守る
紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
女性がかけやすいオーバル型

用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする