JBP-1000A Jackery Battery Pack 1000 Plus Jackery(ジャクリ) 43166569

Jackery Battery Pack 1000 Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード43166569品番JBP-1000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。

セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする