切れ味はまあまあですが レバーが硬いので 力の弱い方では作業が大変です
刃を閉じて仕舞う時など レバーのロックが大変です
もう少し 工夫が欲しい所です
加齢してきたので、庭を分相応にしようと木々のコンパクト化を始めています。入門モデルで使いやすい、とあったので試してみました。かなり細めの小枝までしか切れないのですね・・。もっと切断力のあるものを購入すべきだったか。脚立に乗って手元のはさみで切るほうが結局は効率がいいのか、年齢を考え高所作業はやめるべきか、考えあぐねています。
軽くて使いやすいのだが 刃先部のプラスチック製キャッチャー固定ビスがなくなってしまいました。 他のビスも緩んでました。組み立てが雑なので 使用前の増し締めは必須です!
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
以前は、脚立を利用して枝切り鋏で剪定していましたが、移動のたびに昇り降りが面倒で伸縮タイプを購入し作業も短時間になり、本体も軽く妻も楽々剪定出来たいへん喜んでいます。鋸の切れ味抜群で購入して満足してます。
高いところの枝切りにとても活躍してくれてます。切れ味非常に良い。枝をつかんでくれるのも便利。短くもなるし、重宝してます。ノコギリを今度使用してみようかと思ってます。早く買えばよかった。
初心者用の高枝切狭とのことで、価格も安かったので購入しました。使いやすいのですが、最大長の時に、刃先が見えにくいので、枝を挟むのに少し苦労しました。それ以外は、価格以上の商品だと思います。
長さの割に軽く、扱いやすくできています。刃が薄いため捻りには弱そうですが、価格的に数年もってくれればいいと思っていので、これで十分です。
自分でやってみようと思い、初めて購入してみました。有る程度は手入れされていないと手に負えないということがよく分かりました。