曜日別特売
CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718

 

CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718
CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718
CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718
CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718
CAC-MA002-NE001 ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用 WRAPGRADE 43166718

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネオンオレンジ
内容量1個注文コード43166718品番CAC-MA002-NE001
参考基準価格(税別)¥4,091販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。

用途インパクトドライバーTD002G用プラスチックケース821883-3に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)ネオンオレンジ粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ821883-3
注意
※TD001G用プラスチックケース821811-8(=センターラッチ黒)には適合しません。

商品説明動画

ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用の貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする