大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M6
M5
長さ(mm)
15
8
10
16
6
15
5
14
12
4
25
20
30
18
ねじピッチ
0.7
0.7
0.5
1
0.8
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43166767
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
9×0.8
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7