曜日別特売
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946

 

PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946
PAS-W02-R-M Airsapo(エアサポ) NKE 43166946

Airsapo(エアサポ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1個注文コード43166946品番PAS-W02-R-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

腰部に特化した超小型のアシストスーツです。
背面に取り付けられた16本の人工筋肉の力で、今までにはない腰への集中アシストを実現しています。
腰に巻くだけで簡単に装着でき、アシストのON/OFFやも微妙な力の調整も、人工筋肉に入れる空気の量で簡単に調整できます。

用途
腰痛予防、疲労軽減
レッドサイズMヒップ(cm)85~100
関連資料:パンフレット(1.86MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※本製品の適正環境温度は0~40℃です。炎天下の車中に放置するなどの行為により、製品の破損、性能の著しい劣化、製品寿命の大幅な低下などが起きる可能性があります。 適正環境温度範囲外での保管および使用は絶対にしないでください。
※空気の入れすぎにご注意ください。ポンピング目安回数は20~25回となっています。必ずポンピング目安回数を守ってご使用ください。無理に空気を入れすぎると破損の原因につながります。
※本品は、腰痛などの疾患を治療するための医療器具ではありません。腰や腹等の装着部位に、ケガや血行不良その他疾患がある方、妊娠中の方、低体力の方は使用でません。症状の悪化や異常の発生を招く恐れがあります。
※アシスト力は調整が可能ですが、アシストの感じ方には個人差があります。
※用途以外でのご使用はお止めください。ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
※引っ掛かりや巻き込まれが予想される場所では着用をお止めください。
※本品は、自身が持っている以上の力を発揮できるものではありません。本製品を装着して、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはお止めください。

商品説明動画

【超小型アシストスーツ】ツラい毎日に腰革命!【Airsapo-エアサポ-】商品紹介&使用者 専門家の声
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする