大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(1600個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
4
6
8
5
12
14
10
16
18
30
20
15
9
25
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43166995
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
9×0.8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7