大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(1300個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M2.5
M4
M3
M2.5
M2.6
M6
M2
M5
長さ(mm)
14
8
10
14
6
15
5
12
9
4
16
25
20
30
18
ねじピッチ
0.45
0.7
0.5
0.45
1
0.4
0.8
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
43167074
品番
M2.5×14
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.4
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5