色本体:ブラック、脚:ブラック、座:アッシュピンク、背:樹脂ブラック全高(mm)760~850座面高さ(mm)400~490本体質量(kg)10.8材質背:(背フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(背板)ポリプロピレン、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、肘:(肘フレーム)アルミダイカスト、粉体塗装(肘カバー)ポリプロピレン、脚:(脚羽根)強化ナイロン質量(kg)10.8キャスターポリウレタン巻きキャスター肘掛あり機能前傾チルト(前傾角度:5°)オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)座の高さ調節(上下ストローク:90mm)幅内寸(mm)肘:480保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×550×760~850肘高さ(mm)635~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付