曜日別特売
SY3440-3H S Series(SY3440) SMC 43168116

S Series(SY3440)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ注文コード43168116品番SY3440-3H
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする