大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900個)
1箱(900個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.6
M4
M3
M2.5
M2.6
M6
M2
M5
長さ(mm)
18
8
10
14
6
15
5
12
9
4
16
25
20
30
18
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43168535
品番
M2.6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.4
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5