大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M4
M3
M2.5
M2.6
M6
M2
M5
長さ(mm)
18
10
14
6
15
5
12
9
8
4
16
25
20
30
18
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43168571
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5